SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL 2/3 250A : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, SX037590 - 8PQ6000-3BA52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 390 mm
Szín - egyéb
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037590
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA52
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA52
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
390 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
65 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL 2/3 250A : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ,