SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL4 400A : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, SX037591 - 8PQ6000-3BA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 95 mm
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037591
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA53
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA53
Szélesség:
350 mm
Magasság:
95 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL4 400A : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ,