SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL5 630A : VÍZSZINTES, HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, SX037592 - 8PQ6000-3BA54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 95 mm
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037592
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA54
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA54
Szélesség:
350 mm
Magasság:
95 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL5 630A : VÍZSZINTES, HOSSZANTI RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ,