SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL6 800A : HOSSZANTI RÖGZÍTETT SX037593 - 8PQ6000-3BA55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - egyéb
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037593
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA55
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA55
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
110 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL6 800A : HOSSZANTI RÖGZÍTETT