Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL7-8 1250A, 1600A : HOSSZANTI RÖGZÍTETT SX037594 - 8PQ6000-3BA56

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL  3VL7-8 1250A, 1600A : HOSSZANTI RÖGZÍTETT SX037594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 700 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037594

Gyártói cikkszám

8PQ6000-3BA56

Gyártói típuskód

8PQ6000-3BA56

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

700 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

150 mm

Védettség (IP):

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

SIVACON S4 TARTÓ N-LINKS SENTRON 3VL 3VL7-8 1250A, 1600A : HOSSZANTI RÖGZÍTETT