SIEMENS - SIVACON S4 TARTÓ PE- RÉZ GYÜJTŐSIN SX037331 - 8PQ4000-0BA82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 17 mm
Magasság - 83 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037331
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA82
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA82
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
17 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
40 mm
- Moduláris felépítés, amely rugalmasan illeszthető a különböző igényekhez.
- Különböző szerelési technológiák és változó tartozékok.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentálás támogatására.
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megelőzésére.
- Belső felosztások formája 4b-ig szabványos alkatrészekkel optimalizálva.
- Állítható mélységű eszköztartók alacsony modulvarianciával.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció különböző tágulási fokozatokkal.
- Növelt tervezési biztonság és időmegtakarítás a licitköltség és üzemi dokumentáció terén.
- Csökkentett leértékelés és állandó üzemelési rendelkezésre állás.
- Egyszerűsített eszközcsatlakoztatás és telepítés.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a működési mechanizmusok és kapcsolóberendezések telepítési típusának megválasztásával.
- Rövid szállítási idő a különböző előre összeszerelt megoldások esetén.
Pé keretcsatlakozás
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.