SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ BŐVÍTŐ KÉSZLET IPX1 SZÉLESSÉG 1200MM MÉLYSÉG 400MM SX037053 - 8PQ2302-4BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 62 mm
Mélység - 400 mm
Szín - zöld
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037053
Gyártói cikkszám
8PQ2302-4BA03
Gyártói típuskód
8PQ2302-4BA03
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
zöld
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
5020
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IPX1 tetőkiegészítő lemez Szé: 1200 mm M: 400 mm