SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ BŐVÍTŐ KÉSZLET IPX1 SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 400MM SX037104 - 8PQ2308-4BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 62 mm
Mélység - 400 mm
Szín - zöld
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037104
Gyártói cikkszám
8PQ2308-4BA04
Gyártói típuskód
8PQ2308-4BA04
Szélesség:
800 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
zöld
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
5020
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 400 mm
- Hatékony védelem a víz behatolása ellen.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
IpX1 tetőkiegészítő lemez
Az IPX1 tetőkiegészítő lemez célja a tetőszigetelés védelme és a víz elvezetése.