SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X ÜRES SZÉLESSÉG 1000MM MÉLYSÉG 600MM SX037044 - 8PQ2301-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037044
Gyártói cikkszám
8PQ2301-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2301-6BA02
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP40 védettség
- Szélesség: 1000 mm
- Magasság: 600 mm
- Erős és tartós anyag, amely hosszú élettartamot biztosít.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek.
Tetőlemez IP40, Szé: 1000 mm Mé: 600 mm
A Tetőlemez IP40 egy tartós és megbízható megoldás, amely ideális védelmet nyújt különböző alkalmazásokhoz.