SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X ÜRES SZÉLESSÉG 350MM MÉLYSÉG 400MM SX036999 - 8PQ2300-4BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036999
Gyártói cikkszám
8PQ2300-4BA06
Gyártói típuskód
8PQ2300-4BA06
Szélesség:
350 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Tetőlemez IP40, Szé: 350 mm Mé: 400 mm