SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X ÜRES SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 400MM SX037066 - 8PQ2304-4BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037066
Gyártói cikkszám
8PQ2304-4BA02
Gyártói típuskód
8PQ2304-4BA02
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Szélesség: 400 mm
- Magasság: 400 mm
- IP védettség: IP40
- Kiváló időjárásállóság
- Egyszerű telepítés
- Hosszú élettartam
Tetőlemez IP40
A Tetőlemez IP40 egy 400 mm széles és 400 mm mély tetőlemez, amely kiváló védelmet nyújt az időjárási viszontagságok ellen.