SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X ÜRES SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 600MM SX037078 - 8PQ2304-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037078
Gyártói cikkszám
8PQ2304-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2304-6BA02
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP40 védettség
- Szélesség: 400 mm
- Magasság: 600 mm
- Erős és tartós anyag, amely hosszú élettartamot biztosít.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az iparban.
Tetőlemez IP40, Szé: 400 mm Mé: 600 mm
A Tetőlemez IP40 egy tartós és megbízható megoldás, amely ideális védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokhoz.