SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X ÜRES SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 400MM SX037102 - 8PQ2308-4BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037102
Gyártói cikkszám
8PQ2308-4BA02
Gyártói típuskód
8PQ2308-4BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP40 védettség
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 400 mm
- Erős és tartós anyag
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Tetőlemez IP40, Szé: 800 mm Mé: 400 mm
A Tetőlemez IP40 egy tartós és megbízható tetőmegoldás, amely ideális ipari alkalmazásokhoz.