SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4XKÁBEL BEMENET SZÉLESSÉG 350MM MÉLYSÉG 600MM SX037019 - 8PQ2300-6BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037019
Gyártói cikkszám
8PQ2300-6BA17
Gyártói típuskód
8PQ2300-6BA17
Szélesség:
350 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 350 mm M: 600 mm