SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4XKÁBEL BEMENET SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 600MM SX037079 - 8PQ2304-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037079
Gyártói cikkszám
8PQ2304-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2304-6BA03
Szélesség:
400 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
- IP40 védettség
- Szélesség: 400 mm
- Magasság: 600 mm
- Biztonságos kábelkezelés
- Egyszerű telepítés
- Robusztus és tartós kialakítás
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 400 mm Mé: 600 mm
A Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40 egy praktikus megoldás a kábelek védett bevezetésére.