SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4XKÁBEL BEMENET SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 400MM SX037103 - 8PQ2308-4BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037103
Gyártói cikkszám
8PQ2308-4BA03
Gyártói típuskód
8PQ2308-4BA03
Szélesség:
800 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
- IP40 védettség
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 400 mm
- Biztonságos kábelkezelés
- Rendezett megjelenés
- Egyszerű telepítés
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 800 mm M: 400 mm
A tetőlemez kábelbevezetéssel IP40 védelmet nyújt a kábelek biztonságos és rendezett elvezetésére.