SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4XKÁBEL BEMENET SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 800MM SX037115 - 8PQ2308-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037115
Gyártói cikkszám
8PQ2308-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ2308-8BA03
Szélesség:
800 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
- IP40 védettség
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 800 mm
- Hatékony kábelkezelés és -védelmi megoldás
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 800 mm M: 800 mm
A Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40 egy praktikus megoldás a kábelek védelmére és irányítására.