SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4XKÁBEL BEMENET SZÉLESSÉG 850MM MÉLYSÉG 600MM SX037020 - 8PQ2300-6BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037020
Gyártói cikkszám
8PQ2300-6BA18
Gyártói típuskód
8PQ2300-6BA18
Szélesség:
850 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 850 mm M: 600 mm