SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 1000MM MÉLYSÉG 400MM SX037039 - 8PQ2301-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037039
Gyártói cikkszám
8PQ2301-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2301-4BA01
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP55 védettség
- Szélesség: 1000 mm
- Magasság: 400 mm
- Magas szintű védelem a külső behatások ellen
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Stabil és megbízható teljesítmény hosszú távon
Tetőlemez IP55, Szé: 1000 mm M: 400 mm
A Tetőlemez IP55 egy tartós és védett megoldás, amely ideális kültéri alkalmazásokhoz.