SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 1200MM MÉLYSÉG 600MM SX037056 - 8PQ2302-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037056
Gyártói cikkszám
8PQ2302-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2302-6BA01
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Védettségi szint: IP55
- Szélesség: 1200 mm
- Magasság: 600 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen.
- Ideális választás ipari környezetekhez.
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében.
Tetőlemez IP55
A Tetőlemez IP55 egy tartós és megbízható védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokhoz.