SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 400MM SX037065 - 8PQ2304-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037065
Gyártói cikkszám
8PQ2304-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2304-4BA01
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP védelem: IP55
- Szélesség: 400 mm
- Magasság: 400 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen.
- Kompakt méret, amely könnyen integrálható különböző rendszerekbe.
Tetőlemez IP55, Szé: 400 mm Mé: 400 mm
A Tetőlemez IP55 egy védett burkolat, amely ideális megoldás kültéri alkalmazásokhoz.