SIEMENS - SIVACON S4 TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600MM SX037090 - 8PQ2306-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037090
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA01
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP55 védettség
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 600 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében
Tetőlemez IP55, Szé: 600 mm M: 600 mm
A Tetőlemez IP55 egy tartós és megbízható védőburkolat, amely ideális kültéri alkalmazásokhoz.