SIEMENS - SIVACON, side panel / rear panel, Closed, IP40, H: 2000 mm, W: 400 mm, RAL 7035 SN147717 - 8MF1040-2UW60-1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869487410
Sonepar cikkszám
SN147717
Gyártói cikkszám
8MF1040-2UW60-1C
Gyártói típuskód
8MF1040-2UW60-1C
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
SIVACON, oldallap / hátlap, zárt, IP40, magasság: 2000 mm, széles: 400 mm, RAL 7035 A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalmazások szint