SIEMENS - SIVACON, Supporting structure, for standard Empty enclosure, H: 2000 mm, W: 800 mm, T: 400 mm, zinc-plated SN147715 - 8MF1084-2GS30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869485201
Sonepar cikkszám
SN147715
Gyártói cikkszám
8MF1084-2GS30
Gyártói típuskód
8MF1084-2GS30
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
400 mm
SIVACON, Tartószerkezet, standard Üres házhoz, Magasság: 2000 mm, Szél.: 800 mm, T: 400 mm, horganyzott A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és a