Nem visszaküldhető

SIEMENS - SKézi kapcsoló 23A 3P 15,5W 400V SN108068 - 3LD3354-0TK51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SKézi kapcsoló 23A 3P 15,5W 400V SN108068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869551609

Sonepar cikkszám

SN108068

Gyártói cikkszám

3LD3354-0TK51

Gyártói típuskód

3LD3354-0TK51

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

36 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

12 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

19 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Terhelésszakaszoló 3LD3

    A 3LD3 fő- és VÉSZKI kapcsoló biztosítja a biztonságos leállítást motorok, légkondicionáló és szellőztető rendszerek számára.

    Technikai részletek:

    • Névleges működési teljesítmény AC-23 A-nál 400 V-on: 18,5 kW
    • Elülső lemez rögzítése: Alapkapcsoló központi furatos rögzítéssel 22,5 mm
    • Kapcsoló hajtás mérete: 66x66 mm
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Optimális leválasztás: 16 A - 63 A
    • Mechanikus keretméret öt elektromos keretmérethez
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Sokoldalú használat nemzetközi jóváhagyásokkal
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
    • Különböző beépítési lehetőségek: homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
    • Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés