Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Smart Line Module, 16,00 kW SN094205 - 6SL3430-6TE21-6AA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Smart Line Module, 16,00 kW SN094205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094205

Gyártói cikkszám

6SL3430-6TE21-6AA1

Gyártói típuskód

6SL3430-6TE21-6AA1

Tartozék fajtája:

egyéb

    SINAMICS S120 SMART LINE MODUL

    A Smart Line modul könyvméretben, kompakt kivitelben a SINAMICS S120 hajtásrendszerhez biztosít 100%-ban folyamatos regeneratív visszacsatoló teljesítményt.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 3AC 380-480V, 50/60Hz
    • Kimenet: DC 600V, 27A, 16kW
    • Keret mérete: könyvméret
    • Kompakt belső léghűtés
    • DRIVE-CLIQ kábel
    • Regenerációs képesség paraméterezéssel deaktiválható
    • Csavaros sorkapcsokkal ellátott hálózati csatlakozás
    • DC körcsatlakozás és három DRIVE-CLiQ aljzat

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas alkalmazás a háromfázisú feszültségtartományban 380 V-tól 480 V-ig
    • Hatékony energiahasználat a regeneratív visszacsatoló teljesítmény révén
    • Kompakt kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt
    • Egyszerű telepítés a csavaros sorkapcsoknak köszönhetően
    • Zökkenőmentes integráció a SINAMICS hajtáscsaláddal