Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOL-ST.RELAY22,5MM 50A 230-460V/24VAC/DC SX023025 - 3RF2150-2AA14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOL-ST.RELAY22,5MM 50A 230-460V/24VAC/DC SX023025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 14-26.5 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023025

Gyártói cikkszám

3RF2150-2AA14

Gyártói típuskód

3RF2150-2AA14

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

14-26.5 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

14-26.5 V

Félvezető relé, 1 fázisú 3RF2 Teljes szélesség 22,5 mm, 50 A 48-460 V / 24 V AC/DC Rugós sorkapocs szilárdtest relé SIRIUS 3RF21 rezisztív/induktív terhelések kapcsolásához, pl. fűtőtestek vagy szelepek palackozó üzemben. A készülékek kopásmentesek és cse