SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 1NO+1NC SX023819 - 3RH2911-1NF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023819
Gyártói cikkszám
3RH2911-1NF11
Gyártói típuskód
3RH2911-1NF11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 1 NO + 1 NC, .3/.4, --/--, --/--, .1/.2, áramút: 1 NO (szilárdtesttel kompatibilis), --, --, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), csavaros kapocs, 3RT kontaktorokhoz és 3RT kapcsolóhoz SIiliaryR relé R SIUS 3