SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 1NO+1NC SX023829 - 3RH2911-2DE11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023829
Gyártói cikkszám
3RH2911-2DE11
Gyártói típuskód
3RH2911-2DE11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, oldalsó, 1 NO + 1 NC, bal oldalon: 41/42, 53/54, áramút: 1 NC, 1 NO, jobb oldalon: 23/24, 31/32, áramút: 1 NO, 1 NC, rugós sorkapocs, kapcsoló 1R SI29US2 kapcsoló a kontaktorokhoz SI39US3 a segédérintkezők bővítése