SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL.,1NO+1NC SX023854 - 3RH2911-2NF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023854
Gyártói cikkszám
3RH2911-2NF11
Gyártói típuskód
3RH2911-2NF11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 1 NC érintkező
- Áramút: 1 NO (szilárdtest kompatibilis)
- 1 NC (szilárdtest kompatibilis)
- Rugós sorkapocs
- Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Pozitív meghajtású érintkezők a 3RH kontaktorrelében
- Tükörérintkezők kialakítása 3RT teljesítménykontaktorok esetén
Segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis
A 3RH29 segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, amely szilárdtest-kompatibilis megoldásokat kínál.