SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 1NO+1NC SX023889 - 3RH2911-4NF11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
4 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023889
Gyártói cikkszám
3RH2911-4NF11
Gyártói típuskód
3RH2911-4NF11
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 1 NO + 1 NC, .3/.4, --/--, --/--, .1/.2, áramút: 1 NO (szilárdtest kompatibilis), --, --, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, 3RT érintkezők relays2RI2Auxilius3R kontaktorokhoz