SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 1NO+1NC SX023902 - 3RH2921-2DE11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023902
Gyártói cikkszám
3RH2921-2DE11
Gyártói típuskód
3RH2921-2DE11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, oldalsó, 1 NO + 1 NC, bal oldalon: 51/52, 63/64, áramút: 1 NC, 1 NO, jobb oldalon: 33/34, 41/42, áramút: 1 NO, 1 NC, rugós sorkapocs, kontaktorokhoz R2RT segéd2 kapcsoló és relé 3 segédkapcsoló SIRIUS 3RH29 a vezér