SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 2NC SX023888 - 3RH2911-4NF02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023888
Gyártói cikkszám
3RH2911-4NF02
Gyártói típuskód
3RH2911-4NF02
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 2 NC, .1/.2, --/--, --/--, .1/.2, áramút: 1 NC (félvezető kompatibilis), --, --, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), gyűrűs kábelsaru-csatlakozás, 3RT2-es kontaktorokhoz és 3RT-s kapcsoló RH2RIUS-relé 3RH29