SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 2NO+2NC SX023817 - 3RH2911-1NE22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023817
Gyártói cikkszám
3RH2911-1NE22
Gyártói típuskód
3RH2911-1NE22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 2 NO + 2 NC, .3/.4, .3/.4, .1/.2, .1/.2, áramút: 1 NO (szilárdtest kompatibilis), 1 NO, 1 NC, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), csavaros kapcsoló terminál a RT2 vagy H2 kiegészítő érintkezőkhöz SIRIUS 3RH2