SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 2NO+2NC SX023904 - 3RH2921-2XN22-0GS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621072043
Sonepar cikkszám
SX023904
Gyártói cikkszám
3RH2921-2XN22-0GS0
Gyártói típuskód
3RH2921-2XN22-0GS0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 2 NO + 2 NC, 11/12, 23/24, 33/34, 41/42, áramút: 1 NC (szilárdtest kompatibilis), 1 NO, 1 NO, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), rugós csatlakozó, csak ügyfél számára 3RT2026-1FB40-1KS0, címkézze fel a SIRI