SIEMENS - SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 2NO SX023820 - 3RH2911-1NF20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023820
Gyártói cikkszám
3RH2911-1NF20
Gyártói típuskód
3RH2911-1NF20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 2 NO, .3/.4, --/--, --/--, .3/.4, áramút: 1 NO (félvezető kompatibilis), --, --, 1 NO (szilárdtesttel kompatibilis), csavaros kapocs, 3RT2 kontaktorokhoz és kontaktorrelékhez 3RH2SI9US kapcsoló 3RH2 a seg