SIEMENS - SOLID STATE CONTACTOR 3-P. 3RF2 SX023238 - 3RF2410-1AB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-125 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023238
Gyártói cikkszám
3RF2410-1AB45
Gyártói típuskód
3RF2410-1AB45
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-125 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-125 V
- Kapcsolási frekvenciák: magas megbízhatóság
- Beépített hűtőborda a közvetlen kapcsolószekrény használathoz
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való helytakarékos elhelyezéshez
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Váltóáramú vagy egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósaruk
- Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Széles alkalmazási lehetőségek a különböző névleges teljesítményekhez és feszültségekhez
- Mindig naprakész technológia a SIRIUS rendszer részeként
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A SIRIUS 3RF24 szilárdtest kontaktor ellenállásos/induktív terhelések, szelepek pl. hőkapcsolók kapcsolásához készült, kopásmentes és csendes működéssel.