SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023323 - 3RF3405-1BB06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 5.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 5.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023323
Gyártói cikkszám
3RF3405-1BB06
Gyártói típuskód
3RF3405-1BB06
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
5.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
5.2 A
- Kapcsolási frekvencia: Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
- Hűtőborda: Beépített hűtőborda a vezérlőpanel közvetlen használatához
- Kialakítás: Kompakt, helyet takarít meg a DIN sínen
- Globális használat: IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
- Teljesítmény és feszültség: Különböző teljesítmény- és üzemi feszültségekhez kapható
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozókkal elérhető
- Moduláris rendszer: Csatlakozó modulok, adapterek és címkék elérhetők
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Egyszerű és hatékony telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Rugalmasság a különböző működési igényekhez való alkalmazkodásban
- Mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszer révén
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC 2-fázisú vezérlésű
A szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához tervezett, amely ideális a zajérzékeny területeken való használatra.