SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023324 - 3RF3405-1BB24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 5.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023324
Gyártói cikkszám
3RF3405-1BB24
Gyártói típuskód
3RF3405-1BB24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
5.2 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
5.2 A
- 3-fázisú szilárdtest-kontaktor
- Kapacitás: 5,2 A
- Működési hőmérséklet: 40 °C
- Feszültség: 48-480 V / 110-230 V AC
- Kompakt kialakítás DIN sínen való használatra
- Beépített hűtőborda
- AC vagy DC működésre tervezve
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Csatlakozó modulok, adapterek és címkék elérhetők
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
- Helytakarékos megoldás a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Egyszerű és hatékony integráció a SIRIUS moduláris rendszerbe
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC 2-fázisú vezérlésű
A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához lett kifejlesztve, ideális megoldás a gyakori rendszer-aktiválásokhoz, csendes és kopásmentes működésével.