SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023328 - 3RF3405-2BB04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 5.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 5.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023328
Gyártói cikkszám
3RF3405-2BB04
Gyártói típuskód
3RF3405-2BB04
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
5.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
5.2 A
- 3-fázisú működés
- Kapacitás: 5,2 A
- Üzemi hőmérséklet: 40 °C
- Feszültség: 48-480 V / 24 V DC
- Azonnali kapcsolás
- Kopásmentes és csendes működés
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN sínen
- IEC és UL/CSA kompatibilis
- AC vagy DC működés
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Ideális zajérzékeny környezetekhez, mint irodák és kórházak
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Helytakarékos megoldás a DIN sínen
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC
A rugós sorkapocs szilárdtest kontaktor ideális megoldás motorok kapcsolásához gyakori aktiváláshoz/inaktiváláshoz vagy rendszerekhez, különösen zajérzékeny területeken.