SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023332 - 3RF3410-1BB04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 9.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 9.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023332
Gyártói cikkszám
3RF3410-1BB04
Gyártói típuskód
3RF3410-1BB04
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
9.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
9.2 A
- Kapcsolási frekvencia: magas
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN sínen való használathoz
- Világszerte használható (IEC és UL/CSA)
- AC vagy DC működés
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Különböző teljesítmény- és üzemi feszültségek
- Csatlakozó modulok, adapterek és címkék elérhetők
- Kopásmentes és csendes működés
- Ideális zajérzékeny területeken, mint például irodák és kórházak
- Rendkívül megbízható magas kapcsolási frekvenciákon
- Takarít meg helyet a vezérlőpanelben
- Egyszerű és hatékony használat a SIRIUS moduláris rendszer részeként
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC 2-fázisú vezérlésű
A szilárdtest-kontaktor ideális megoldás motorok kapcsolásához gyakori aktiváláshoz/deaktiváláshoz, különösen zajérzékeny területeken.