SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023335 - 3RF3410-1BD04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 7.4 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 7.4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023335
Gyártói cikkszám
3RF3410-1BD04
Gyártói típuskód
3RF3410-1BD04
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
7.4 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
7.4 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 7,4 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC Irányító áramkör Azonnali kapcsolású csavaros sorkapocs félvezető irányváltó kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához gyakori irányváltáshoz, pl. szállítórendszerekben. A kés