SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023338 - 3RF3410-2BB06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 9.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 9.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023338
Gyártói cikkszám
3RF3410-2BB06
Gyártói típuskód
3RF3410-2BB06
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
9.2 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
9.2 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC 2-fázisú vezérlés Azonnali kapcsolás Rugós sorkapocs félvezető kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához gyakori aktiváláshoz/deaktiváláshoz, pl. A készülékek kopásmentesek és