SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023347 - 3RF3412-2BB24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 12.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023347
Gyártói cikkszám
3RF3412-2BB24
Gyártói típuskód
3RF3412-2BB24
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
12.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
12.5 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 12,5 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC 2-fázisú vezérlés Azonnali kapcsolás Rugós sorkapocs szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához a gyakori rendszerek aktiválásához, aktiválásához/eg. A készül