SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023349 - 3RF3416-1BB04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 16 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023349
Gyártói cikkszám
3RF3416-1BB04
Gyártói típuskód
3RF3416-1BB04
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
16 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
16 A
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 16 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC 2-fázisú vezérlésű Azonnali kapcsoló csavaros kapocs szilárdtest kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához gyakori aktiváláshoz/deaktiváláshoz, pl. konveziós rendszerekben. A k