SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PH 3RF3 SX023350 - 3RF3416-1BB06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 16 A
Névleges üzemi áram AC-53a - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023350
Gyártói cikkszám
3RF3416-1BB06
Gyártói típuskód
3RF3416-1BB06
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
16 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
16 A
- Kapcsolási teljesítmény: 16 A
- Üzemi feszültség: 48-600 V
- Vezérlés: 2-fázisú
- Hűtőborda: beépített
- Kompatibilitás: IEC és UL/CSA
- Csatlakozók: csavaros vagy rugós
- Elérhető szélességek: kétféle
- Működés: AC vagy DC
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak).
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható.
- Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg a DIN sínen.
- Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris rendszernek köszönhetően.
- Széleskörű alkalmazhatóság világszerte.
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF3 AC 53 / 16 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC 2-fázisú vezérlésű
A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF34 motorok kapcsolásához készült, ideális gyakori aktiváláshoz/deaktiváláshoz, különösen zajérzékeny területeken.