SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PHASE 3RF2 SX023237 - 3RF2410-1AB35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-125 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023237
Gyártói cikkszám
3RF2410-1AB35
Gyártói típuskód
3RF2410-1AB35
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-125 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
10.5 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-125 V
Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 110 V AC 2-fázisú vezérelt csavarkapocs Blokkolás feszültség 1200 V szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF24 rezisztív/induktív terhelések, pl. fűtőberendezések szelepei kapcsolásához. A készül