Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PHASE 3RF2 SX023254 - 3RF2430-1AC35

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3-PHASE 3RF2 SX023254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-125 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023254

Gyártói cikkszám

3RF2430-1AC35

Gyártói típuskód

3RF2430-1AC35

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

90-125 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

90-125 V

Szilárdtest-kontaktor 3-fázisú 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 110 V AC 3-fázisú vezérelt csavarkapocs Blokkolás feszültség 1200 V szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF24 rezisztív/induktív terhelések, pl. fűtőberendezések szelepei kapcsolásához. A készül