SIEMENS - SOLID-STATE CONTACTOR 3RF2 SX023183 - 3RF2340-1AA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023183
Gyártói cikkszám
3RF2340-1AA45
Gyártói típuskód
3RF2340-1AA45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
40 A
- Kapacitás: 40 A
- Feszültség: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Beépített hűtőborda
- Kompakt kialakítás DIN-sínen való használatra
- Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
- Váltóáramú és egyenáramú működés
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Kopásmentes és csendes működés, ideális irodákban és kórházakban
- Magas kapcsolási frekvenciák mellett is megbízható
- Világszerte használható (IEC és UL/CSA megfelelőség)
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Széles alkalmazási lehetőségek a kiegészítők révén
Szilárdtest-kontaktor 1-fázisú 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC csavaros kapocs
A szilárdtest-kontaktor SIRIUS 3RF23 ideális megoldás ellenállásos/induktív terhelések vagy szelepek kapcsolására, különösen zajérzékeny területeken.