SIEMENS - SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SX023063 - 3RF2230-1AB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023063
Gyártói cikkszám
3RF2230-1AB45
Gyártói típuskód
3RF2230-1AB45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
30 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
30 A
- Kapacitás: 30 A / 40 °C
- Feszültség: 48-600 V / 4-30 V DC
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Kopásmentes és csendes működés
- Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
- Kompakt kialakítás
- Széleskörű alkalmazásokhoz bővíthető a 3RF29 funkciómodulokkal
- Változatos névleges teljesítmények és üzemi feszültségek
- AC vagy DC működésre tervezve
- Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető
- Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
- Helytakarékos megoldás a hűtőfelületen
- Világszerte használható, IEC és UL/CSA tanúsítással
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész technológia
Félvezető relé, 3-fázisú 3RF2 30 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A SIRIUS 3RF22 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolásához, különösen fűtőberendezések szelepeihez.